Inserto de ranurado CBN - GDGS5020N-040NB KBN570

Número de artículo: TBT10743
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo TBT10743
EAN / GTIN 4960664661336
Número del fabricante TBT10743
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de ranurado CBN - GDGS5020N-040NB KBN570

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.016 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.4 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.4 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 1
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 3 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 3 Degree
S (GTC - Espesor de inserción): 4.3 mm
CW (GTC - Ancho de corte): 5 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 5.6 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 8.5 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 20 mm
Anchura de ranurado: 5,00
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): E
Descripción: GDGS
Categoría: KBN570
MANO (GTC - Insertar mano): N
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): NB
TCE (GTC - código de punta de corte): S