Inserto de torneado CBN - VNGA160404S00545MEP KBN05M

Número de artículo: TBN06015
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo TBN06015
EAN / GTIN 4960664642601
Número del fabricante TBN06015
Número L L22170 215
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado CBN - VNGA160404S00545MEP KBN05M

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
LE (GTC - Longitud efectiva del borde de corte): 2 mm
Radio de esquina (RE): 4
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 35 Degree
Tamaño: 1604
TCE (GTC - código de punta de corte): B
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
Categoría: KBN05M
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT CBN
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: VNGA

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra