Inserto de ranurado PCD - GVFR400-020B KPD010

Número de artículo: TBE06983
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo TBE06983
EAN / GTIN 4960664378210
Número del fabricante TBE06983
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de ranurado PCD - GVFR400-020B KPD010

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.006 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.2 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.2 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 1
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CW (GTC - Ancho de corte): 4 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 4.3 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 5 mm
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 6 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 6 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 6 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 20 mm
Anchura de ranurado: 4,00
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): F
Descripción: GVF
Categoría: KPD010
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra