Descripción:
Robusto pantalón hecho de tejido Kinsgmill, de polialgodón, 300g, con una hechura moderna y longitud de pata ajustable. Repleto de interesantes detalles para ofrecer una funcionalidad y prestaciones superiores, incluyendo bolsillos preformados para rodilleras con carga por la parte superior, costuras con triple puntada, panel en entrepierna, para reducir la tensión y evitar que fallen las costuras, y bolsillo grande lateral. Los bolsillos cuentan con refuerzos de tejido Oxford para una mayor duración.
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo doble para el metro
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
- Porta identificación ocultable en bolsillo de pistolera
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Par de rodilleras gratis incluido en este pantalón
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Bolsillos colgantes para herramientas
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Hechura mejorada
- Porta identificación desmontable
- Rodilleras gratuitas incluidas
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;