Pantalones de trabajo Holster PW3 Navy/Black Short 40 S

Número de artículo: T602NBS40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Talla de confección DE 40

Identificación y clasificación

Número de artículo T602NBS40
EAN / GTIN 5036108314393
Número del fabricante T602NBS40
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Robusto pantalón hecho de tejido Kinsgmill, de polialgodón, 300g, con una hechura moderna y longitud de pata ajustable. Repleto de interesantes detalles para ofrecer una funcionalidad y prestaciones superiores, incluyendo bolsillos preformados para rodilleras con carga por la parte superior, costuras con triple puntada, panel en entrepierna, para reducir la tensión y evitar que fallen las costuras, y bolsillo grande lateral. Los bolsillos cuentan con refuerzos de tejido Oxford para una mayor duración.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • 12 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo doble para el metro
  • Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
  • Porta identificación ocultable en bolsillo de pistolera
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Par de rodilleras gratis incluido en este pantalón
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillos colgantes para herramientas
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Hechura mejorada
  • Porta identificación desmontable
  • Rodilleras gratuitas incluidas

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;