Chaqueta impermeable PW3 Hi-Vis para ponerse encima (3L) Amarillo/Negro XL

Número de artículo: T161YBRXL
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo T161YBRXL
EAN / GTIN 5036108443680
Número del fabricante T161YBRXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La chaqueta PW3 Hi-Vis ha sido diseñada para ofrecer comodidad y protección.
  • Está fabricada con tejido Portwest Extreme Stretch Soft-Touch de 3 capas (3L).
  • Es impermeable, resistente al viento y transpirable, y garantiza que quien la lleva permanezca seco en cualquier condición.
  • Certificado según la norma EN343 clase 4.:4, esta chaqueta cuenta con una cremallera frontal de doble sentido en el centro, inserciones de ventilación en todos los bolsillos para mejorar la transpirabilidad, una cremallera larga, una capucha desmontable compatible con casco con visera moldeada y sistema de ajuste de 3 puntos, puños ajustables y una longitud trasera más larga para una mayor protección contra la suciedad.
  • Un imprescindible de la colección PW3.

Característica:

  • Cremallera bidireccional para un manejo rápido y sencillo.
  • Banda reflectante resistente al calor para mayor visibilidad
  • Tejido transpirable y cortavientos con propiedades elásticas.
  • Tejido impermeable de 3 capas para una comodidad ligera y duradera.
  • Impermeable con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • El innovador diseño Acti-Reach™ con una sola placa aumenta la movilidad de los brazos y el torso al agarrar, girar y voltear objetos.
  • Bolsillo en el pecho con cierre de autoadherente
  • Bolsillo superior con cremallera
  • Un bolsillo inferior para herramientas con solapa.
  • Llavero en el bolsillo
  • Codos preformados para una mayor libertad de movimiento
  • Cierre por adherencia en los puños para un ajuste seguro
  • Mangas raglán para un ajuste cómodo.
  • Cremalleras impermeables contra la penetración de humedad
  • Capucha ajustable compatible con casco
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas de movimiento importantes ofrecen una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • 3 capas
  • Cremallera bidireccional para un manejo rápido y sencillo.
  • Banda reflectante resistente al calor para mayor visibilidad