PW3 Pantalones de alta visibilidad con cinturón portátil Naranja/Negro 33

Número de artículo: T142OBR33
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
Número de artículo T142OBR33
EAN / GTIN 5036108452392
Número del fabricante T142OBR33
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Los pantalones PW3 Hi-Vis Harness ofrecen flexibilidad y están fabricados con un material resistente y resistente a la abrasión.
  • La distribución única de los bolsillos permite un uso cómodo con correas, sin restringir el acceso a los bolsillos.
  • Las rodilleras, fabricadas con un resistente tejido balístico con refuerzo en la parte inferior, ofrecen protección en las zonas más expuestas al desgaste.
  • Sistema de correas para los tobillos que facilita el movimiento en las escaleras

Característica:

  • Tejido elástico de sarga de 2 vías para mayor libertad de movimiento y comodidad adicional.
  • Texpel™ Stain Eco, un revestimiento repelente de manchas de primera calidad que repele la suciedad y el agua.
  • 8 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Bolsillos laterales
  • 2 bolsillos traseros
  • Bolsillos para rodilleras con inserción de rodilleras desde abajo
  • Bolsillo 3D estratégicamente situado y superpuesto para facilitar el acceso en el arnés.
  • Práctica bolsa de cadera
  • Doble bolsillo para regla
  • 1 anilla en D para llaves, herramientas o tarjetero identificativo
  • Cintura elástica lateral para una comodidad máxima
  • Bolsillo vertical con cremallera de doble sentido para facilitar el acceso en el arnés.
  • Certificado CE