Pantalones elásticos PW3 Hi-Vis para mujer, naranja/negro, S

Número de artículo: T141OBRS
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
Número de artículo T141OBRS
EAN / GTIN 5036108448999
Número del fabricante T141OBRS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Los pantalones elásticos ligeros PW3 Hi-Vis están confeccionados con un tejido elástico de 4 direcciones de alto rendimiento y ofrecen la máxima libertad de movimiento en el trabajo.
  • Cuenta con banda reflectante flexible HiVisTex Pro, un bolsillo diagonal con cremallera, rodillas reforzadas, un inserto contrastante en la parte trasera y una cintura parcialmente elástica para mayor comodidad.

Característica:

  • Disponible a partir de la talla XS.
  • Nuevo modelo
  • Texpel™ Stain Eco, un revestimiento repelente de manchas de primera calidad que repele la suciedad y el agua.
  • Tejido elástico en 4 direcciones para una mayor libertad de movimiento y más comodidad.
  • El refuerzo elástico ofrece la máxima movilidad.
  • Protección de rodilla reforzada de doble capa para mayor resistencia y durabilidad.
  • Dobladillo ajustable: pierna normal a larga
  • Bolsillos laterales
  • Prácticos bolsillos laterales con cremallera en los muslos.
  • Dos bolsillos traseros con solapa y cierre de botón a presión.
  • Llavero en el bolsillo
  • ELEMENTOS DE CONTRASTE PARA PROTEGER CONTRA LA CONTAMINACIÓN VISIBLE
  • Cintura elástica lateral para una comodidad máxima
  • Cinta reflectante resistente al calor y difícilmente inflamable
  • 6 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 25 lavados.
  • Certificado CE
  • Ajuste para mujer
  • Diseño registrado en la UE
  • Disponible a partir de la talla XS.
  • Nuevo modelo