Llave de vaso hexagonal métrica de 1/2″ OGV® Grip

Número de artículo: STM.10GRP
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo STM.10GRP
EAN / GTIN 3662424100604
Número del fabricante STM.10GRP
Número L L60130 10928
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Perfil especialOGV Grip para cabezas de vaso hexagonales dañadas y desgastadas
  • La punta y el accesorio no se pueden separar
  • Diseño: cromado brillante con punta fosfatada

Característica:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 80