Carraca reversible 1/2″ a prueba de polvo

Número de artículo: SL.161PB
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo SL.161PB
EAN / GTIN 3148519036725
Número del fabricante SL.161PB
Número L L60130 4967
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Vida útil muy larga en todas las condiciones de trabajo
  • Sellado contra polvo, suciedad industrial así como otros polvos o fluidos de taller
  • Mecanismo con 72 dientes para un ángulo de giro de 5°
  • Palanca de conmutación con indicación del sentido de giro
  • El sistema de mano completa permite, presionar sobre la cabeza de la carraca reversible al apretar (aflojar) sin invertir accidentalmente el sentido de giro
  • Cabeza ultracompacta para su uso incluso en espacios de trabajo reducidos
  • Ojo de enganche en el mango para trabajar en altura
  • Comodidad de trabajo excepcional también gracias a la transición suave entre las piezas de metal y plástico

Característica:

  • d [mm]: 37
  • d1 [mm]: 32
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 245
  • Peso en gramos: 446