Bata de trabajo Euro azul marino M

Número de artículo: S999NVRM
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
Número de artículo S999NVRM
EAN / GTIN 5036108474806
Número del fabricante S999NVRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Entre las características más destacadas de este resistente mono se incluyen dos bolsillos en el pecho, un bolsillo para metro plegable y una tapeta oculta con botones a presión en la parte delantera.
  • Perfecto para todas sus necesidades laborales

Característica:

  • Tejido resistente de poliéster y algodón para una comodidad máxima.
  • Ligera
  • Botón de presión oculto
  • 6 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Aberturas de acceso laterales
  • Bolsa para metro plegable
  • 1 bolsillo en el pecho con cierre de botón a presión oculto
  • Bolsillo trasero
  • Elástico en la parte trasera para un ajuste seguro.
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Diseño sin piezas metálicas expuestas, resistente a los arañazos.
  • Lavable a máquina a 60 °C.