Delantal de bar Black R

Número de artículo: S845BKR
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
Número de artículo S845BKR
EAN / GTIN 5036108029976
Número del fabricante S845BKR
Número L L01840 111260
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

La perfecta opción de delantal cuando no se necesita una cubierta total. Este delantal tiene un gran bolsillo con un amplio espacio. El delantal es de nuestro tejido Kingsmill de altas prestaciones y cuenta con cintas laterales anti-enredo.

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • Ataduras anti-enredo, para un atado seguro
  • 1 Bolsillo para seguridad

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;