Delantal con peto de polialgodón, azul marino 0

Número de artículo: S841NVR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo S841NVR
EAN / GTIN 5036108476237
Número del fabricante S841NVR
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El diseño clásico y el tejido de alta calidad le dan a este delantal un aspecto profesional.
  • Este popular modelo es extremadamente duradero y conserva su color y forma incluso después de muchos lavados.
  • 70,5 cm x 95 cm

Característica:

  • Tejido de sarga resistente y duradero con una excelente retención del colorante.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Cuello ajustable para un ajuste seguro
  • Cintas sin nudos para un cierre seguro
  • Lavable a máquina a 60 °C.