Buzo Winter Grey XL R

Número de artículo: S585GRRXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Color grau
Tamaño unisex XL

Identificación y clasificación

Número de artículo S585GRRXL
EAN / GTIN 5036108217427
Número del fabricante S585GRRXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Una total protección impermeable y su duración extraordinaria son las características clave de este buzo acolchado para el invierno. El diseño moderno se completa con una confección de alta calidad y una estrecha atención a los pequeños detalles. Sus detalles clave son: la cinta reflectante, para mayor visibilidad, los refuerzos en las rodillas para una óptima resistencia, los múltiples bolsillos para mayor espacio y las cremalleras en los tobillos para mayor facilidad de ajuste.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
  • Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Certificado CE
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados