Chaqueta 3 en 1 en para mujer Navy XL R

Número de artículo: S574NARXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo S574NARXL
EAN / GTIN 5036108404520
Número del fabricante S574NARXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Impermeable, transpirable y ligera, esta moderna chaqueta es ideal como vestuario corporativo actual. Un diseño elegante y una hechura favorecedora que gustarán al trabajador moderno. Las cremalleras impermeables a la vista añaden un toque de estilo al diseño y ofrecen una protección total frente a los elementos.

Característica:

  • Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
  • Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Horma de mujer
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC
Tejido del forro: 190T: Tafetán, 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán, 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Micro-polar 100% Poliéster
Composición del forro desmontable: Micro-polar 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso forro desmontable gm: 280
Peso forro desmontable oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;