Chaqueta Radial 3 en 1 azul marino oscuro 4XL

Número de artículo: S553DNR4XL
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
Número de artículo S553DNR4XL
EAN / GTIN 5036108426669
Número del fabricante S553DNR4XL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta chaqueta de corte moderno y ajuste deportivo es ideal para el día a día en la oficina y es totalmente impermeable, cortavientos y transpirable.
  • La capa exterior, compuesta por dos materiales, cuenta con refuerzos Oxford para una mayor durabilidad.
  • Las cremalleras impermeables aportan un diseño elegante y discreto.
  • La chaqueta interior de forro polar abriga cuando bajan las temperaturas o se puede desabrochar y llevar como chaqueta de forro polar independiente.
  • Lo mejor en calidad, estilo y funcionalidad, todo en uno

Característica:

  • Bolsa oculta para el móvil
  • Ideal para uniformes y personalización
  • Poliéster Oxford resistente a la abrasión
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Cuello con forro polar para una mayor comodidad y calidez.
  • Aforrado para mayor calidez y comodidad.
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Chaqueta 3-1 impermeable, transpirable y con costuras selladas.
  • El forro polar se puede llevar por separado para una mayor versatilidad.
  • Solapa protectora en la parte delantera para proteger contra las inclemencias meteorológicas.
  • Cierre por adherencia en los puños para un ajuste seguro
  • Las cremalleras impermeables evitan la entrada de agua.
  • Cremallera frontal para facilitar el acceso
  • Cordón ajustable en el dobladillo
  • Capucha plegable para mayor funcionalidad
  • Chaqueta impermeable y cortavientos 3-1
  • La cintura ajustable con cordón ofrece un ajuste cómodo.
  • 6 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Bolsos con cremallera
  • Bolsa oculta para el móvil
  • Ideal para uniformes y personalización