Mono de alta visibilidad Sealtex Ultra Rain Orange XXL R

Número de artículo: S495ORRXXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo S495ORRXXL
EAN / GTIN 5036108290888
Número del fabricante S495ORRXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Buzo impermeable de alta visibilidad de calidad premium. El tejido Sealtex Ultra tiene un tacto excepcionalmente suave y está diseñado para ser usado cómodamente sobre las prendas de trabajo. La doble tapeta anti-aguaceros, accesos laterales a bolsillos y la capucha ocultable son prácticos añadidos.

Característica:

  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Puño elástico interno
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
  • Ajuste en cintura por botón y elástico para un cómodo ajuste
  • Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Material:

Tejido exterior: Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 185
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados