Descripción:
Prenda diseñada para ser completamente práctica y segura, el peto Contrast protege la parte inferior del cuerpo y el pecho contra la humedad, mientras mantiene la seguridad.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Bolsillo trasero de plastrón
- Bolsillo doble para el metro
- Panel trasero elástico
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Certificado CE
- Costuras encintadas para mayor protección
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados