Pantalones de alta visibilidad Rain Traffic Yellow 4XL R

Número de artículo: S480YER4XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo S480YER4XL
EAN / GTIN 5036108043415
Número del fabricante S480YER4XL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Estos pantalones están diseñados para mantener el viento y la lluvia al exterior, ofreciendo las mejores especificaciones de la industria. La cintura elástica y los ajustes en tobillos con corchetes, convierten a esta prenda en una opción popular entre nuestros clientes.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Disponible en tallas hasta la 6XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra