plaquita de fresado simmill SX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=1,4 mm, Dmín=16 mm

Número de artículo: S16.4545.45 F X510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo S16.4545.45 F X510
EAN / GTIN 4069769223200
Número del fabricante AH98X510
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill SX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=1,4 mm, Dmín=16 mm

Parámetros técnicos:

  • b = 4,5 mm
  • S = 2,3 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 16,0 mm
  • w = 1,4 mm
  • κ = 45°
  • tmáx = 1,4 mm