plaquita de fresado simmill SX, rosca Whitworth, perfil completo, paso/pulg=14, desde tamaño de rosca G 5/8

Número de artículo: S16.1118.14 M X510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo S16.1118.14 M X510
EAN / GTIN 4069769222906
Número del fabricante AT8AX510
Número L L23830 101792
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill SX
Rosca Whitworth, perfil completo
Rosca/pulgada=14, desde tamaño de rosca G 5/8″

Parámetros técnicos:

  • R = 0,24 mm
  • H1 = 1,17 mm
  • Paso (desde) = 1,814 mm
  • Engranaje/pulgada = 14
  • b = 4,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • Desde tamaño de rosca = G 5/8″
  • Alternativamente a partir del diámetro nominal = 22,0 mm
  • ZEFP = 3