plaquita de fresado simmill SX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=1-1,75 mm, a partir del tamaño de rosca M18

Número de artículo: S16.0510.01 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo S16.0510.01 M X800
EAN / GTIN 4069769222715
Número del fabricante AA4JX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill SX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=1-1,75 mm, a partir de tamaño de rosca M18

Parámetros técnicos:

  • Paso (hasta) = 1,75 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmáx = 1,08 mm
  • w = 0,12 mm
  • b = 4,6 mm
  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M18
  • S = 3,8 mm