simmill SX plaquita de fresado, fresado de ranuras de anillos de retención, interior, anchura nominal 1,6 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Número de artículo: S16.0160.00 G X510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo S16.0160.00 G X510
EAN / GTIN 4069769222319
Número del fabricante BFA4X510
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill SX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad, interior
Anchura nominal = 1,6 mm, Dmin = 16 mm, tmax = 3,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 16,0 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmáx = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 1,6 mm
  • w = 1,74 mm (tolerancia -0,01)
  • S = 4,5 mm