simmill SX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=29 mm, D1=8 mm

Número de artículo: S14.1208.29 B HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo S14.1208.29 B HM
EAN / GTIN 4069769221336
Número del fabricante AG22
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill SX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=12 mm, L2=29 mm, D1=8 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Destornillador = T10F
  • Tornillo = ATK7
  • L1 = 95,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • L2 = 29,0 mm