plaquita de fresado simmill SX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, H1=1,08 mm, P=2 mm

Número de artículo: S14.1020.02 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo S14.1020.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221305
Número del fabricante AXX1X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill SX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
H1=1,08 mm, P=2 mm

Parámetros técnicos:

  • A partir de diámetro nominal de rosca = 19,80 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Paso (desde) = 2,0 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,3 mm
  • w = 0,25 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M20