plaquita de fresa simmill SX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=1,575 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Número de artículo: S14.0157.02 G X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo S14.0157.02 G X800
EAN / GTIN 4069769220520
Número del fabricante AHP3X800
Número L L23830 101756
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill SX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=1,575 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • tmáx = 2,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 14,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,575 mm (tolerancia +0,02)