simmill SX mango de fresa, acero, mango redondo, DIN 1835 A, IKZ, D=15,875, L2=16, D1=8

Número de artículo: S14.0.625.08.16 A ST
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo S14.0.625.08.16 A ST
EAN / GTIN 4069769221022
Número del fabricante ACT3
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill SX
Acero, vástago redondo, DIN 1835 A, IKZ
D=15,875 , L2=16 , D1=8

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T10F
  • Tornillo = ATK7
  • L1 = 80,0 mm
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • L2 = 16,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra