plaquita de fresado simmill SX, rosca Whitworth, perfil completo, paso/pulg=14, desde tamaño de rosca G 1/2

Número de artículo: S06.1118.14.14 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo S06.1118.14.14 M X800
EAN / GTIN 4069769219715
Número del fabricante AVKBX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill SX
Rosca Whitworth, perfil completo
Rosca/pulgada=14, desde tamaño de rosca G 1/2″

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,3 mm
  • b = 4,6 mm
  • R = 0,24 mm
  • Engranaje/pulgada = 14
  • Paso (desde) = 1,81 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • Desde tamaño de rosca = G 1/2″
  • Alternativamente a partir del diámetro nominal = 17,5 mm
  • ZEFP = 6