plaquita de fresa simmill SX, fresado general de ranuras, para cortes suaves, w=2,5 mm, R=0.2 mm Dmin=16 mm

Número de artículo: S06.0250.020.16 GY X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo S06.0250.020.16 GY X800
EAN / GTIN 4069769219371
Número del fabricante AYF2X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill SX
Fresado general de ranuras, para cortes suaves
w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 6
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 16,0 mm
  • tmáx = 3,5 mm
  • w1 = 2,40 mm
  • w = 2,5 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 4,5 mm