Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa, Polígono ISO 26623 , PSC 40

Número de artículo: S05367
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
Número de artículo S05367
EAN / GTIN 4069739519906
Número del fabricante 17.40C4LDCTXTF-PL
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40 Proline, portaherramientas PSC, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.40C4LDCTXTF-PL
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 90
  • Longitud de voladizo (LPR): 144 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 120 mm
  • Tamaño del mango: VDI40 Proline
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior