Portaherramientas, Polígono ISO 26623 , PSC 80

Número de artículo: S04856
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
Número de artículo S04856
EAN / GTIN 4069739515397
Número del fabricante 19.BMTC8SL603
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT95x124 DMG Mori, alojamiento PSC, refrigeración interior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.BMTC8SL603
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 150
  • Longitud de voladizo (LPR): 120 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 70 mm
  • Tamaño del mango: BMT95x124 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: PSC 80
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior