Portaherramientas radial, Altura 25

Número de artículo: S03570
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
Número de artículo S03570
EAN / GTIN 4069739504735
Número del fabricante 5.BMT25HC03
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT65, alojamiento cuadrado, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 5.BMT25HC03
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 96
  • Longitud de voladizo (LPR): 82,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 57,5 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: Cuadrado 25x25 mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa