Portaherramientas, Polígono ISO 26623 , PSC 40

Número de artículo: S03256
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
Número de artículo S03256
EAN / GTIN 4069739502205
Número del fabricante 19.BMTC4LB2000
Número L L31490 116940
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT60B Okuma, alojamiento PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.BMTC4LB2000
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 95
  • Longitud de voladizo (LPR): 114 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 90 mm
  • Tamaño del mango: BMT60B Okuma
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior