LLAVE DINANOMETRICA 350NM

Número de artículo: S.306-350D
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
Par máximo 350 Nm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo S.306-350D
EAN / GTIN 3148516945242
Número del fabricante S.306-350D
Número L L60130 2646
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 2 % / Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos / Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789 / Suministradas en caja de plástico.

Característica:

  • L [mm]: 725
  • Conexión: 14 x 18
  • Caja: BP.D3
  • Potencia [N.m]: 70 - 350
  • Paso de medición [N.m]: 2.00
  • [kg]: 1.790