VASO 1/2 LARGO AISLADO 17MM

Número de artículo: S.17LAVSE
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo S.17LAVSE
EAN / GTIN 3148510558936
Número del fabricante S.17LAVSE
Número L L60130 11559
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 28
  • L [mm]: 77
  • [g]: 161