Descripción:
La cinta HiVisTex, apta para lavado industrial, sobre brazos, piernas pecho y hombros proporcionan una extraordinaria visibilidad al usuario, mientras que el grueso tejido y fuerte diseño aseguran el que el buzo dura más tiempo. El elástico en la cintura proporciona un confortable ajuste.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Accesos laterales a bolsillos
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Trasera elástica para facilidad de movimiento
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo para el móvil
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Disponible en tallas de XS a 5XL
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón
Composición de la carcasa: 80% Poliéster, 20% Algodón
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 50ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados