Carro de taller ROLL con 8 cajones, 3 módulos por cajón, rojo (Negro 9004)

Número de artículo: ROLL.8NM3A
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo ROLL.8NM3A
EAN / GTIN 3662424107245
Número del fabricante ROLL.8NM3A
Número L L60130 106126
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Superficie de trabajo grande y resistente de 560x460mm
  • Doble asa bimaterial para una mejor maniobrabilidad
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Nuevos cajones con gancho de seguridad integrado
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias (una con freno) y 2 fijas
  • El carro se suministra con ruedas montadas - resistentes a las virutas y a los hidrocarburos más comunes
  • Bloqueo central con mecanismo de acero robusto y llave plegable inastillable
  • Receso entre las asas para el almacenamiento de piezas pequeñas
  • Compatible con todos los módulos Facom
  • Compatible con todos los accesorios laterales JET

Característica:

  • 8 cajones = 24 módulos
  • 6 cajones, altura 60 mm = 18 módulos
  • 2 cajones, altura 130 mm = 6 módulos
  • Carga útil estática total: 800 kg
  • Carga útil total por cajón: 20-30 kg
  • Dimensiones totales (incluyendo ruedas y encimera, L x A x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Dimensiones útiles de los cajones (L x A x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Color: Rojo 3020
  • [kg]: 58