JUEGO VASO 1/4' 6P MM R.161B 61PC

Número de artículo: R.450BP
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo R.450BP
EAN / GTIN 3662424076107
Número del fabricante R.450BP
Número L L60130 8970
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Incluye: 1 carraca reversible de 1/4″ de alta densidad: R.161B.
  • 13 vasos de 1/4″, hexagonales, métricos: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 13 vasos hexagonales largos 1/4″, métricos: R.LA 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensiones 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 Extensión flexible 1/4″: L 150 mm
  • R.216
  • .
  • 1 Cardán 1/4″: R.240A.
  • 1 Mango deslizante 1/4″: R.120A.
  • 1 Manivela 1/4″: R.110.
  • 1 mango articulado 1/4″: R.140A.
  • 1 mango de destornillador 1/4″: R.236A.
  • 1 mango de destornillador 1/4″, largo: R.227A.
  • 1 adaptador para llave de vaso 1/4″ con anillo de resorte estándar para insertos 1/4″ - 6,35 mm: R.235
  • 12 insertos - accionamiento 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm + 12 adaptadores para llaves de vaso 1/4″ con anillo de resorte fuerte: R.245.
  • ED.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T para tornillos de cabeza ranurada: 3,0 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 para tornillos hexagonales métricos: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • Se entrega con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín vacío: BP.MBOXL.
  • Placa termoformada L
  • 410 x 188 mm /: PL.L15.