simmill QX fresa de disco, fresa de disco, fresado de ranuras, DS=50, w=10, tmax=12, R=0,2

Número de artículo: Q50.1000.020 GY X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo Q50.1000.020 GY X400
EAN / GTIN 4069769217421
Número del fabricante BCWSX400
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa de disco SIMTEK simmill QX
Fresa de disco, fresado de ranuras
DS=50, w=10, tmax=12, R=0,2

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 14
  • ØDS = 50,0 mm
  • w = 10,0 mm (tolerancia +0,02)
  • w1 = 9,90 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD2 = 13,0 mm
  • tmáx = 12,0 mm