PW3 Chaqueta impermeable de alta visibilidad clase 1 para lluvia extrema Amarillo/Negro XXL

Número de artículo: PW368YBRXXL
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
Número de artículo PW368YBRXXL
EAN / GTIN 5036108446940
Número del fabricante PW368YBRXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La chaqueta impermeable PW3 Hi-Vis Clase 1 Extreme es una chaqueta extremadamente impermeable y transpirable.
  • Está confeccionada con tejido resistente y repelente a la suciedad 300D Stretch Oxford con revestimiento de PU y ofrece muchas características excepcionales, como una capucha ergonómica desmontable, varios bolsillos para guardar objetos de forma segura y cremalleras impermeables en la parte delantera y debajo de los brazos para mejorar la transpirabilidad.
  • Su diseño moderno y su corte deportivo combinan estilo y rendimiento.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Costuras con doble pespunte para mayor durabilidad.
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Cremalleras en las axilas para una mayor transpirabilidad.
  • Cremalleras impermeables para evitar la penetración del agua.
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Dobladillo trasero curvado para mayor protección.
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste cómodo y ceñido.
  • Puños con cierre de autoadherente para un ajuste seguro.
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura.
  • Bolsillos internos para un almacenamiento seguro
  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Cinta reflectante segmentada aplicada con calor para mayor visibilidad.
  • 7 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bucles de radio para recortar fácilmente una radio
  • Portaidentificaciones para mostrar tarjetas de identificación
  • Bolsillo oculto para teléfono móvil
  • Bolsillo interno para tableta para un almacenamiento seguro
  • Capucha desmontable oculta
  • Certificado CE
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Acceso a impresión para la imagen corporativa
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 25 lavados.
  • Certificado CE
  • Diseño comunitario registrado
  • Nuevo estilo
  • Disponible en tallas hasta la 4XL.