Descripción:
Buzo premium de alta visibilidad PW3 que combina una total seguridad con un diseño vanguardista. Confeccionado con nuestro reconocido tejido Oxford 300D recubierto con PU y resistente a las manchas, este moderno diseño cuenta con multitud de extraordinarios detalles incluyendo la capucha acolchada desmontable, cremalleras extra-largas en los laterales de las patas para mayor facilidad al poner y quitar y 8 funcionales bolsillos seguros incluyendo los bolsillos para rodilleras con carga por arriba.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Cremallera en la abertura lateral de la pata de más longitud para mayor facilidad
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Porta identificación desmontable
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Capucha desmontable
- Bolsillo para el móvil
- Nuevo modelo
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)
Material:
Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados