Buzo de alta visibilidad PW3 Winter Yellow/Black XXXL R

Número de artículo: PW352YBRXXXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo PW352YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108339617
Número del fabricante PW352YBRXXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Buzo de alta visibilidad PW3 para invierno que combina una total seguridad con un diseño vanguardista. Confeccionado con nuestro reconocido tejido Oxford 300D recubierto con PU y resistente a las manchas, este moderno diseño cuenta con multitud de extraordinarios detalles incluyendo la capucha acolchada desmontable, grueso acolchado para invierno para la máxima protección térmica, cremalleras extra-largas en los laterales de las patas para mayor facilidad al poner y quitar y 8 funcionales bolsillos seguros incluyendo los bolsillos para rodilleras con carga por arriba.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
  • Forro acolchado grueso para un aislamiento térmico máximo
  • Cremallera en la abertura lateral de la pata de más longitud para mayor facilidad
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Porta identificación desmontable
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Capucha desmontable
  • Bolsillo para el móvil

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados