Descripción:
Este pantalón altamente innovador, impermeable y extremadamente transpirable cuenta con una multitud de útiles detalles que incluyen la cinta reflectante segmentada HiVisTex, seguros bolsillos con cremallera, bolsillos externos para rodilleras, bolsillo para el metro y aberturas laterales extra-largas en las patas con cremallera para facilidad al ponérselos y quitárselos. Cuenta con un panel trasero elevado acolchado que mantiene la parte baja de la espalda caliente y protegida. La elegante hechura ajustada y el diseño moderno garantizan que el usuario destaque entre la multitud.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- La parte trasera de cintura acolchada y de corte alto mantiene caliente la parte inferior de la espalda
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Borde inferior con forma ergonómica para un ajuste perfecto sobre las botas
- Trabillas más amplias para cinturones más anchos
- Bolsillo para el metro
- Gran bolsillo trasero con cremallera para meter más cosas
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Sin forro
- Bolsillos accesibles
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Certificado CE
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados