Casco con visera integrada Amarillo 0

Número de artículo: PS80YER
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
Número de artículo PS80YER
EAN / GTIN 5036108434619
Número del fabricante PS80YER
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Presentamos nuestro innovador y elegante casco de protección con visera integrada para un uso cómodo.
  • La visera se puede retraer fácilmente en la carcasa del casco, quedando así guardada de forma segura cuando no se utiliza.
  • Gracias a su doble certificación (EN 397 y EN 12492), este casco ofrece flexibilidad y versatilidad con dos opciones de correa para la barbilla.
  • La carcasa ventilada del casco garantiza una circulación óptima del aire y un efecto refrescante al llevarlo puesto.
  • En el interior de la carcasa, la espuma EPS aumenta la comodidad y garantiza una mayor seguridad.

Característica:

  • Carcasa ventilada para permitir la circulación del aire y refrescar la cabeza del usuario.
  • Espuma interior de poliestireno expandido
  • Visera de PC moldeada por inyección para un alto rendimiento
  • Almacenamiento seguro de la visera en la carcasa del casco
  • Rueda giratoria para ajustar el tamaño
  • Pintura de alta visibilidad para una mayor visibilidad a la luz del día
  • Deformación lateral
  • Caja de venta como soporte de presentación
  • Certificado CE