Casco Endurance Yellow R

Número de artículo: PS55YER
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
  • Propiedad del casco: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Regulación de la amplitud: Exento de silicona
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
Propiedad del casco Schutzeigenschaft bis -30 °C
Color amarillo
Material cubierta del casco ABS
Norma DIN EN 397
Regulación de la amplitud Exento de silicona
Resistencia al frío -30 °C
Suspensión textil de 6 puntos
Tipo de producto Schutzhelm

Identificación y clasificación

Número de artículo PS55YER
EAN / GTIN 5036108272808
Número del fabricante PS55YER
Número L L01840 779
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Casco de resistencia con carcasa ABS ventilada que incorpora un arnés de suspensión textil de puntos con ajuste de talla mediante trinquete de rueda y se vende con una correa de barbilla de puntos incluida.

Característica:

  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Barboquejo tipo Y de 4 puntos
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Deformación lateral
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • AS/NZS 1801

Material:

Material: ABS;