Protector auditivo Premium Clip-On Grey R

Número de artículo: PS45GRR
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
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 25 dB(A)
Norma EN 352
Tipo de producto Kapselgehörschutz

Identificación y clasificación

Número de artículo PS45GRR
EAN / GTIN 5036108326082
Número del fabricante PS45GRR
Número L L01840 108150
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Protector Premium que usa las mismas copas que nuestro protector auricular Premium PS46. Fácil de colocar y compatible con los cascos de seguridad Endurance, Height Endurance y Expertbase. Advertencia: La atenuación varía dependiendo del tipo de casco utilizado con el protector.

Característica:

  • Colocación fácil
  • Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
  • Compatible con los cascos Expertbase
  • Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
  • Posición retraída para uso intermitente
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 352-3:2002 (SNR 25dB)

Material:

Material: ABS; Mono PU; PVC; Polioximetileno; Acero inoxidable; PU de densidad única;