Gafas de seguridad KN Anthracite Smoke R

Número de artículo: PS37SKR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material lunas: Policarbonato
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
Material lunas Policarbonato
Norma EN 166; EN 170
Tipo de producto Schutzbrille

Identificación y clasificación

Número de artículo PS37SKR
EAN / GTIN 5036108422241
Número del fabricante PS37SKR
Número L L01840 108147
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este nuevo diseño único con un medio marco moderno de antracita ofrece una excelente protección y comodidad gracias a su peso ligero, patillas flexibles y ventiladas y pieza nasal de goma súper suave. Comodidad adicional gracias al revestimiento anti-arañazos y anti-vaho con el marcado CN en lentes transparentes, de humo y ámbar. , ,,

Característica:

  • Elegante modelo de media montura
  • Muy ligera para su uso durante largos periodos
  • Protección frontal moldeada
  • Patillas flexibles para mayor comodidad
  • Elegantes patillas laterales de dos colores
  • Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
  • Libre de metales
  • Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
  • Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
  • 99% de protección UV
  • Certificado CE
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonato;