plaquita de fresado simmill PM, fresado de ranuras, de hendiduras y de ranuras, anchura=1 mm, profundidad mínima=9 mm, tmáx=1,6 mm

Número de artículo: PM9.0100.00 S X510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo PM9.0100.00 S X510
EAN / GTIN 4069769216202
Número del fabricante A64QX510
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PM
Ranurado, tronzado y fresado de ranuras
w=1 mm, Dmin=9 mm, tmax=1,6 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 9,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 8,70 mm
  • tmáx = 1,6 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia +0,02)
  • S = 3,15 mm