plaquita de fresado simmill PM, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, P=1 mm, a partir del tamaño de rosca M10

Número de artículo: PM8.MT.100.054.02 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo PM8.MT.100.054.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215984
Número del fabricante A65HX800
Número L L23830 1717
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PM
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
P=1 mm, a partir del tamaño de rosca M10

Parámetros técnicos:

  • S = 2,65 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M10
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,90 mm
  • ZEFP = 3
  • Paso TP = 1,0 mm
  • HB = 0,11 mm
  • HA = 0,65 mm
  • Alternativamente a partir del diámetro nominal = 9,50 mm
  • HC = 0,54 mm