plaquita de fresado simmill PM, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, P=0,75 mm, a partir del tamaño de rosca M10

Número de artículo: PM8.MT.075.041.02 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo PM8.MT.075.041.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215885
Número del fabricante A65DX800
Número L L23830 1029
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PM
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
P=0,75 mm, a partir del tamaño de rosca M10

Parámetros técnicos:

  • HB = 0,08 mm
  • S = 2,75 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,80 mm
  • ZEFP = 3
  • Paso TP = 0,75 mm
  • HC = 0,41 mm
  • HA = 0,49 mm
  • Alternativamente a partir del diámetro nominal = 8,90 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M10